Kit thermostat intelligent autonome hydraulique

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type droit
  • Couleur blanc

Kit Thermostat intelligent autonome CSH sans programmation chauffage hydraulique

 
 

Détails du produit

Le produit est livré avec :
-1 module thermostat
-1 module chauffage,
-1 module passerelle
-1 câble USB
-1 câble RJ45
-3 piles AAA, 4 vis,4 chevilles.

Comap smart heating

Spécificités techniques

Bouton de thermostat de radiateur

adapté aux climatiseurs

Non

adapté aux chauffages

Oui

avec dispositif antivol

Non

compatible avec vanne radiateur

Oui

protection contre le vandalisme

Non

numéro RAL

9016

Modèle type

droit

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Comap smart heating

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.